2502-140 ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2502-140 ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057454
2502-140 ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057454
2502-140 ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス) 42057454

ラジオペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード42057454品番2502-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。

全長(mm)140材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5質量(g)109先端寸法(mm)2.5×2.0口先長(mm)42切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42057454
2021-10-11
用途: 試験用

海外ブランドのためか、取り扱っている実店舗が少ないため、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする