KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の コンビネーションプライヤ
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42057497
品番
5001-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)中硬線
2.2
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)
411
用途
ワイヤーの切断など