ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42057515 品番 5001-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。

全長(mm)250 切断能力(Φmm)中硬線2.2 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)583 用途ワイヤーの切断など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42057479
2021-08-19
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

しっかりした作りで、丈夫だと思います。
長持ちしそうで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする