KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の コンビネーションプライヤ
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42057524
品番
5101-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)中硬線
2.4
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
仕様
5101-210ヤットコ(カーペンタープライヤー)
質量(g)
413
用途
ワイヤーの切断など