ウォーターポンププライヤー(クイックセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42057673 品番8721300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。

呼び寸法(mm)300 最大口開き(mm)60 用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。 仕様調整:25段階 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)300 質量(g)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする