※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
HAZET インパクト用パーツ Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42057944
品番
900S-G1014
参考基準価格(税別)
¥555
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
用途
インパクトソケット脱落防止用。
差込角(mm)
12.7
材質
ゴム
質量(g)
2
寸法(Φ×mm)
19×4