※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M14
M24
M30
長さ(mm)
60
60
60
45
50
40
55
75
65
6
8
10
12
20
15
16
25
30
35
14
18
90
95
70
85
130
140
150
100
110
80
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全169種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42058082
品番
5×60
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5