RGW-32 リバースギアレンチ Pro-Auto 42058109 RGW-32 リバースギアレンチ Pro-Auto 42058109

リバースギアレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42058109 品番 RGW-32
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。

対辺寸法(mm)32 全長(mm)425 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.054 表面処理サテンクロム メガネ厚さ(mm)17.5 スパナ厚さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする