SSP SS ポンプ カンツール 42058154 SSP SS ポンプ カンツール 42058154 SSP SS ポンプ カンツール 42058154

SS ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42058154 品番SSP
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。

用途テストボールプラグ用。 適合ゲージ付ポンプ 材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー 質量(g)700 本体高さ(mm)640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42058154
2024-11-27
用途:
テストボールの空気注入。
悠翔設備 様 (建設業・工事業)

部品が足りずに壊れてました。商品が届くのにも若干遅れがあり不満しかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする