宣真工業
宣真工業の 水道・空調配管用工具
宣真工業の 水道/空調配管用工具関連品
下水管ミラー1型4m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42058163
品番
G9-1-4
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。
付属品
収納ケース(袋)
質量(kg)
1
全長(m)
4
ミラー寸法(mm)
188×150
収納寸法(m)
1.23