PW-102DG POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ) 42058188 PW-102DG POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ) 42058188

POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42058188 品番PW-102DG
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。

全長(mm)165 仕様落下防止用ひも取付穴:有 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(Φmm) ステンレス1.6 切断能力(mm)VA線1.6×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする