※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 標準ペンチ
POWER ペンチ (偏芯テコ) エラストマーグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42058197
品番
PW-103DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
全長(mm)
190
仕様
落下防止用ひも取付穴:有
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
275
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
切断能力(Φmm) より線
8
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
切断能力(Φmm) ステンレス
2
切断能力(mm)VA線
1.6×3芯