自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード42058373 品番PF-SF01-12
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。

仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25〜130℃)、グリス吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42058373
2023-02-01
用途:
機械メンテナンス

中身(残量)が分かりやすくて良いと思います。本体もプラスチック製で錆にも強そうです。

対象商品:
42058373
2023-01-19
用途:
機械メンテナンス

中身(残量)が分かりやすくて良いと思います。本体もプラスチック製で錆にも強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする