PERMA
PERMAの グリース用注入器
PERMAの グリース自動給油機
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120g)
注文コード
42058389
品番
PF-SF01-6
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25〜130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質
容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)
0.4
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
99×70
危険物の類別
非危険物