PN-SF01-125 パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA 42058407 PN-SF01-125 パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA 42058407

パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(125g) 注文コード42058407 品番PN-SF01-125
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グリス吐出期間(1〜12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20〜60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。

仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25〜130℃) 材質容器:プラスチック 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量125g 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする