1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42058547 品番 Y20472
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。

ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用 長さ(cm)183 セット内容黄1本 質量(g)363 常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする