ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42058565 品番412
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。

呼び寸法(mm)165 最大口開き(mm)23 用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階 材質炭素鋼(防錆コート) 全長(mm)165 質量(g)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする