交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42058888 品番 A1214-12
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電源電圧(V)AC200〜240±10% 入力電圧(V)0〜1.999 取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能なし 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり BCD出力なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
携帯用試験器AC0〜103.5V
サービス業

携帯用耐圧試験器を自作する為に購入しました。
納期がちょっとかかります約10日
電源電圧AC100Vで使用でき、ACアダプタを用意しなくていいです。
値段は、ちょっとお高めですが、友人の試験機屋さんに聞いたら渡辺電機工業製を良く使っているとのことで、有名みたいです。
ACアダプタが必要な他社製品と比較中ですが、測定での差は、ほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする