渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
交流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42058933
品番
A1215-25
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC200〜240±10%
外部制御機能
なし
比較出力
なし
入力電流(A)
0〜1.999
CE-対応品
あり
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
通信出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし