デジタル回転計

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 比較出力なし 通信出力RS-485 注文コード42059274 品番AC-911-06-1
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など58種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% アナログ出力なし 通信出力RS-485 比較出力なし BCD出力なし 取付方式盤面取付 入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ) 表示桁数6桁 外部制御機能なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42059238
2023-03-13
用途:
回転計に使用
製造業

取説がわかりやすい。操作もしやすい。又必要になったら購入したい。

対象商品:
42059238
2020-02-26
用途:
設備改造にて使用
テクループ 様 (サービス業)

今回5台購入しましたが問題なく設備稼働できました。今後も使用する可能性がありますが、価格がネックになりかねません。もう少し安くなると有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする