曜日別特売
AC-911-06-2 デジタル回転計 渡辺電機工業 42059283

デジタル回転計

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC12~48±10%比較出力なし通信出力RS-485注文コード42059283品番AC-911-06-2
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電源電圧(V)DC12~48±10%アナログ出力なし通信出力RS-485比較出力なしBCD出力なし取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)表示桁数6桁外部制御機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42059238
2023-03-13
用途: 回転計に使用
製造業

取説がわかりやすい。操作もしやすい。又必要になったら購入したい。

対象商品 : 42059238
2020-02-26
用途: 設備改造にて使用
テクループサービス業

今回5台購入しましたが問題なく設備稼働できました。今後も使用する可能性がありますが、価格がネックになりかねません。もう少し安くなると有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする