渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
交流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜120±10%
入力電流(A)
0〜5
注文コード
42062424
品番
AM-332-AA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
電源電圧・入力電流
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜120±10%
外部制御機能
あり
比較出力
フォトカプラ3点
入力電流(A)
0〜5
CE-対応品
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
通信出力
なし
BCD出力
なし