渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
直流電圧
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
入力電圧(V)
±199.999
注文コード
42062485
品番
AM-756-DV-11-0
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・入力電圧
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±199.999
アナログ出力
なし
表示桁数
5+1/2桁
外部制御機能
あり
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし