渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
高速デジタルスケーリングメータリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
比較出力
フォトカプラ5点
注文コード
42063973
品番
AM-756-DB-10-2
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
アナログ出力
なし
外部制御機能
なし
比較出力
フォトカプラ5点
BCD出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧/電流
入力電圧(V)
±5
表示桁数
5+1/2桁
入力電流(A)
±0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応