渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
ロードセル用デジタルパネルメータ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100±10%
比較出力
リレー3点
通信出力
なし
注文コード
42064296
品番
ASG-158-11-13
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力・通信出力
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
アナログ出力
なし
センサ用電源
DC5V
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
リレー3点
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし