曜日別特売
TH-2C-T10 熱電対温度変換器 渡辺電機工業 42068679

熱電対温度変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240±10%耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)注文コード42068679品番TH-2C-T10
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
電源電圧(V)AC100~240±10%付属品TCJセンサ、電源ジャンパー×2個仕様●断線検出:上方(135%±15%fs)●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80取付方式-外形寸法(mm)117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)構造-精度(基準)±0.2%fs(25℃±2℃にて)消費電力(電流)20mA以下ケース色黒色材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2)機能バーンアウト:上方振切絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)2kΩ以上応答速度約200ms(0~90%)負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗-冷接点補償精度±1℃(10~30℃)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号T熱電対:0~350℃第1出力信号DC0~5V応答時間(ms)200(0~90%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする