電源電圧(V)AC100〜240±10%
付属品TCJセンサ、電源ジャンパー×2個
仕様●断線検出:上方(135%±15%fs)●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs
質量(g)約80
取付方式-
外形寸法(mm)117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
構造-
精度(基準)±0.2%fs(25℃±2℃にて)
消費電力(電流)20mA以下
ケース色黒色
材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2)
機能バーンアウト:上方振切
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-10℃〜+70℃ 60%RH以下(非結露)
負荷抵抗(許容)2kΩ以上
応答速度約200ms(0〜90%)
負荷変動±0.06%fs
温度特性±0.02%fs/℃
耐振動-
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗-
冷接点補償精度±1℃(10〜30℃)
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号K熱電対:-50〜200℃
第1出力信号DC1〜5V
応答時間(ms)200(0〜90%)