電源電圧(V)DC24±10%
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品あり
第1入力信号DC4〜20mA
付属品電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)
仕様●スパン調整範囲:70〜105%(前面から調整可)
質量(g)約80
外形寸法(mm)103(H)×12.5(W)×115(D)
適合規格EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
精度(基準)±0.25%fs
ケース色黒色
材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2)
消費電力(mA)(電流)140以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-
負荷抵抗2kΩ以上
応答速度約50ms(0〜90%)
負荷変動-
温度特性±0.02%fs/℃
耐振動-
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロ調整範囲±5%(前面から調整可)
結線-
第1出力信号DC0〜5V
応答時間(ms)50(0〜90%)
入力抵抗(Ω)50