ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42070027 品番 TH-1L-A3
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電源電圧(V)DC24±10% 耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品あり 第1入力信号DC4〜20mA 付属品電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください) 仕様●スパン調整範囲:70〜105%(前面から調整可) 質量(g)約80 外形寸法(mm)103(H)×12.5(W)×115(D) 適合規格EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000 精度(基準)±0.25%fs ケース色黒色 材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2) 消費電力(mA)(電流)140以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露) 保存温湿度範囲- 負荷抵抗4kΩ以上 応答速度約50ms(0〜90%) 負荷変動- 温度特性±0.02%fs/℃ 耐振動- RoHS指令(10物質対応)対応 ゼロ調整範囲±5%(前面から調整可) 結線- 第1出力信号DC-10〜10V 応答時間(ms)50(0〜90%) 入力抵抗(Ω)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする