曜日別特売
#10-32×2" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42074356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×2" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42074356
#10-32×2" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42074356

六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びNo.10
山数32
長さ(inch)2
内容量1箱(200個)注文コード42074356品番#10-32×2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別-ねじの呼びNo.10材質ステンレス長さ(inch)2山数32寸法H(mm)-寸法B(mm)-頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42074356#10-32×2"42260881#10-32×2"#10-32×2" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260881六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)大阪魂1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする