※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の 六角
ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42075311
品番
2×8
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
材質
黄銅
ねじピッチ
0.4
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
4