※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×6 ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42075336 2.6×6 ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42075336

ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42075336 品番 2.6×6
販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)6 材質黄銅 ねじピッチ0.45 寸法H(mm)5 寸法S(mm)5 表面処理ニッケル 寸法B(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする