※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42075871 4×10 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42075871

ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(450個) ねじの呼びM4 注文コード42075871 品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 材質鉄(鉛フリー鋼) ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)10 寸法H(mm)7 寸法S(mm)7 外径(Φmm)7 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42075871 4×10 42261861 4×10 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂 ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(3個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする