※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の 丸型
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
長さ(mm)
20
注文コード
42076343
品番
3×6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
長さ(mm)
20
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
寸法B(Φmm)
6±0.1
寸法A(Φmm)
3.2±0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42076343
3×6×20
42262333
3×6×20
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました