※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-312 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42076711 C-312 POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42076711

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42076711 品番 C-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじ径M3 外径(Φmm)6 長さ(mm)12 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする