※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12×5 スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42077883 6×12×5 スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42077883

スペーサー(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 内径d(Φmm)6.2 注文コード42077883 品番6×12×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径d・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
呼び径6 長さ(mm)5 寸法L(mm)5 外径D(Φmm)7.8 内径d(Φmm)6.2 材質ステンレス 板厚t(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42078041
2014-10-17
用途:
アパートの雨ざらし階段のステップ固定用

アパートの雨ざらし階段のステップ固定用として購入しました。単価が安いので100個まとめて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする