※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3×1.6 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078276 2×3×1.6 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078276

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼びM2 注文コード42078276 品番2×3×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど289種類から選べます 他の種類を見る

板材を丸め加工して筒状にした製品です。

呼びM2 内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)3 長さ(mm)1.6 板厚t(mm)0.5 用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。 材質 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42078276 2×3×1.6 42264266 2×3×1.6 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング 1パック(50個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする