※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
M2
注文コード
42078285
品番
2×3×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M2
内径d(Φmm)
2
外径D(Φmm)
3
長さ(mm)
2
板厚t(mm)
0.5
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42078285
2×3×2
42264275
2×3×2
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(50個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました