※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42081925
品番
ASB-2630E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
30
ねじ長さ(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
黄銅
表面処理
ニッケル