※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG10-23 SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084271 SG10-23 SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084271

SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM10 注文コード42084271 品番SG10-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

プレス圧入でM8〜M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。

ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)13 寸法D(mm)12.9 寸法B(mm)14 材質 表面処理三価ホワイト 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)1.6 加工物穴径(mm)13 最小板厚(mm)2.3 母材への沈み代(mm)0.5〜
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする