曜日別特売
S3-05 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084436

S3-05 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084436
S3-05 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084436

POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)ねじの呼びM3注文コード42084436品番S3-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5寸法H(mm)2.6材質寸法S(mm)4.5表面処理三価ホワイト寸法B(mm)6寸法h(mm)0.5加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)0.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 自動車用カスタマイズ部品の製作
製造業

取り付け穴の精度にさえ気をつければ、簡単にしっかり固定できてとても便利です。

対象商品 : 42084551
2022-01-30
用途: 機材のメンテナンス及びナット取り付け加工
卸売・小売業

ナッターなどの工具があった方が良いですが比較的簡単に取り付けられます。
ポップナットも同様の使用用途になりますがよい部材です。

1が参考にしています
対象商品 : 42084497
2020-03-05
用途: チョークコイルのカバー製作に!
その他業種

角型のトランスカバーを底板との固定に便利なカレイナットを使いました。ナットが固定されるのですから、取り付けは超簡単にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 42084551
2019-03-21
用途: 壊れたナットの修理
建設業・工事業

溶接付けのナットがネジ山をなめてしまい、裏側は物が迫っておりあまりに競り出すことができない状況で、見事に修理完了、強度も保たれており、しっかりとネジをしめる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする