M6LN POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084777 M6LN POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084777

POP ジャックナット LN(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42084777 品番 M6LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質SPCC 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート ねじピッチ1 寸法A(mm)11.1 寸法D(mm)23.3 寸法B(mm)15.9 寸法C(mm)1.8 ねじの呼びM6 加工物穴径(mm)11.1-11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
軽バンのルーフラック取り付け
SPLASH motoring service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりと取り付けられますが、急いで回すと潰れる部分が捻れてしまい使えなくなるので、慎重に取り付けた方が良いです。

対象商品:
42084761
2024-05-01
用途:
大型モニターの壁への取り付け
製造業

薄い鉄板の中空壁に55インチのモニターを取り付けるためにジャックナットを選択して取り付けました。取り付け時にボードアンカーよりもボルトを引っ張る力が必要でしたが、問題なく取り付け出来ました。専用工具なしでも出来るかなと思いましたが、ボルトを引っ張るための工具は必須でした。

対象商品:
42084777
2024-07-09
用途:
壁面への締め付け
製造業

車内でネジの無い壁にステーを固定したくて購入。
ガッチリ固定できたので良かったです。

対象商品:
42084761
2018-11-26
用途:
びスの効かない樹脂、アルミ複合板に使える
有限会社シンエイ 様 (製造業)

びす止めが難しい材料にビス止めができるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
42084761
2017-09-19
用途:
リベットの代わりに固定
教育・研究機関

最初に引き寄せる際に力が要りました。
上部の金具が六角形にでもなっていれば、スパナで固定して、ボルトをしっかりと回すことができるかと思います。
この製品は、他と比べて奥行きが短く、狭い隙間での加工が可能なのですが、もっと短いものもあれば、利用範囲が広がるかと思います。

対象商品:
42084761
2015-04-30
用途:
自動車部品の取付け(スポイラー)

両面テープだけでの車体取付けは不安でしたので、今回購入しました。目論見通りパーツはしっかり固定できました。

2人が参考にしています
対象商品:
42084777
2014-09-21
用途:
自動車修理。

地場では 1箱売りで余分に購入しなければいけなかったとですが 3個入りで 助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3878:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする