M5SN POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084795

 

M5SN POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084795
M5SN POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084795

POP ジャックナット SN(パック品)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM5
内容量1パック(3個)注文コード42084795品番M5SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。

材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート最大締付力(N)2.25(鉄板ボルト締付トルク値)推奨締結板厚(mm)0.4~4.7加工物穴径(mm)9.7~10.1ねじピッチ0.8寸法A(mm)9.7寸法D(mm)18.2寸法B(mm)13.5寸法C(mm)1.8ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 壁へ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付ける板厚が0.7~4.7mmとなっていましたが5.3mm程ある板に使用したらちょっと歪な感じになってしまいやはり説明書通りロングの方にするんだったと後悔しました。
奥行が20mmちょいしかない部分への取付だったのでなるべく短い物をと思いこちらを選択しましたが間違いでした。
使用出来ない訳では無いのでぎりぎり結果オーライですが・・・。
外に開くはずの足が内側に折れ込んでボルトのネジ山に少々干渉する形になってしまうのです。
9か所に施工しましたが全ての個所で同じようになりました。
ロングにするんだった・・・(^^;

1が参考にしています
対象商品 : 42084795
2022-05-15
用途: 板金工事

試験的に購入してみましたが、思っていたよりもしっかり固定でき、使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 42084786
2020-08-25
用途: 車のカーテンレールの取り付け
その他業種

M4.M5を使用。簡易取り付け器具を用いたが、ナットを固定するのにドライバーで締め付けるのだが思いのほか固い。

1が参考にしています
対象商品 : 42084795
2020-04-27
用途: バイクスクリーンのウェルナットの代わりに

バイクスクリーンを頻繁に取り外しするとゴム製ウェルナットがダメになってしまい、都度購入では意外と高いものになりますし面倒なのでこの商品でナットの固定化を実施しました。専用工具なしでボルト・ナット2個・ワッシャーで装着できます。

2が参考にしています
対象商品 : 42084786
2019-11-11
用途: 車内にコンソール取り付けの為
サービス業

コンソール取り付け時にどうしてもネジ止め出来ない部分に使用して固定出来ました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42084795
2020-01-06
用途: 自動車エアロ取り付け

目的通り。問題なし。ネジ穴を簡単に作成できた。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 42084795
2019-08-21
用途: 車のパーツ取付
製造業

とても頑丈に取り付ける事ができ安心して使用する事ができました。また、機会がありましたら是非とも購入したいです!

1が参考にしています
対象商品 : 42084786
2019-02-28
用途: 自宅の設備補修に
卸売・小売業

トイレのペーパーホルダーのネジが駄目になったので、この商品を使って固定することに ナッターの工具が必須になりますが、使い勝手は非常に良いです ワイドに広がりますし、強度もまずまずです こういう、かゆい所に手が届く特集もあると分かりやすいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする