曜日別特売
C-440 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー 42084822

C-440 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー 42084822
C-440 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー 42084822

POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)ねじの呼びM4注文コード42084822品番C-440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。

ねじピッチ0.7ねじの呼びM4寸法P(mm)1.2寸法H(Φmm)11寸法L(mm)12.2材質ゴム-黄銅硬度70寸法F(mm)7.7寸法D(Φmm)7.9単重(g)1.3トルク(N・m)(適正)0.25-0.39材質(ボディ)クロロブレンゴム、EPDM材質(ナット)銅合金加工物穴径(mm)8推奨締結板厚(mm)0.5~4.0参考強度引張N:34(許容)/665(破壊)、剪断N:34(許容)、圧縮N:69(許容)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42084813
2021-06-20
用途: 車両のカスタマイズに

社外エアクリーナーボックスの蓋を固定するウェルナットが紛失してしまったため、購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42084822
2021-07-04
用途: バイクのカウルボルト固定用
建設業・工事業

カウルボルト固定用です。振動緩み、カウル破損防止で効果あるものの、2~3年もすると自由ゴム部分が戻らなくなり消耗品として交換しています。品質は純正と同等です。

対象商品 : 42084926
2022-03-22
用途: バイク修理
その他業種

バイク修理に使用しました。ホームセンター等には無く助かりました。

対象商品 : 42084874
2021-02-18
用途: バイク修理

1/4インチサイズ のウェルナットのリプレースに使用
ネジも6mmへの交換が必要ですがHD純正よりも安価なので気軽に交換できて助かります。

対象商品 : 42084856
2021-02-05
用途: バイクの補修
運輸・通信業

ヤマハ TZR250R(3XV)のカウル固定用ウェルナットとして利用可能です。
純正品より安価なので有難いです。

対象商品 : 42084831
2020-03-07
用途: フィッシングカヤックの艤装
サニーコーストカヤックスサービス業

問題なく使えました!
ただ、きつく締め過ぎたらちぎれてしまいました。加減に気を付ければ大丈夫です。

対象商品 : 42084822
2020-01-14
用途: 薄物へのハンガー取付

素材がゴムのため締め付ける際にどの程度締め込むべきかわからず若干不安でした また、素材の性質上当然ですが、多少のぐらつきは許容すべきファスナーだと感じました。

対象商品 : 42084874
2020-09-03
用途: 経年劣化で破損した為
医療・福祉・介護関連業

いつも使用していますが、寸法バッチリ、しっかりているので安心して使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3370:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする