※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-420-SV POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085075 C-420-SV POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085075

POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM4 注文コード42085075 品番C-420-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質ゴム-黄銅 表面処理三価ホワイト ねじピッチ0.7 寸法L(mm)12.7 寸法F(mm)8.2 寸法D(Φmm)8.4 寸法P(mm)1.2 寸法H(Φmm)11.5 ねじの呼びM4 加工物穴径(mm)8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42085066
2020-03-23
用途:
ハイエースにハンガー用パイプ取付け
農・林・水産業

内貼りクリップ穴にM3用本品2個でハンガー用の50p程度のパイプを取り付けました。
スキーウエア上下+ヘルメットをぶら下げても大丈夫です。
車両側の加工無で取付けられ、いつでも元に戻せるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする