※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-1420 POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085163 D-1420 POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085163

POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42085163 品番 D-1420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。

材質ゴム-黄銅 ねじの呼びM6 加工物穴径(mm)12.8 推奨締結板厚(mm)0.8〜4.7 硬度60 単重(g)5.7 参考強度引張N:59(許容)/1470(破壊)、剪断N:59(許容)、圧縮N:110(許容) 材質(ボディ)クロロブレンゴム 材質(ナット)銅合金 ねじピッチ1 寸法L(mm)21.1 寸法F(mm)14.8 寸法D(Φmm)12.7 寸法P(mm)4.7 寸法H(Φmm)18.8 トルク(N・m)(適正)0.79〜0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42085163
2019-07-10
用途:
イグニッションコイルとか、カウルの固定に

ヤマハ純正で頼んだほうが安いですね。
税別180円で1個から注文可能ですよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
42085127
2018-11-14
用途:
ファミコンディスクドライブの本体の固定部品で使用しました。
株式会社シンセツ 様 (卸売・小売業)

M3でウエルナットがあった事は、良かったのですが自分が欲しいのが
ゴムが四角で四角のM3のナットが埋め込まれていました。高さが10mm
有ります。土台が長方形のステンレスの金具にゴムが接着材で固定されている見たいです。ファミコンのディスクドライブの固定金具あくまでも純正の部品なので似たものは、あるはずは、無いと、思います。これからもいろいろと、商品を出して、下さい

対象商品:
42085145
2019-04-14
用途:
ホームセンターにおいてないので
サービス業

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

対象商品:
42085145
2018-06-16
用途:
SSバイク サイドカウル
運輸・通信業

バイクメーカーの品番で1個購入するより 実物品番で購入する方が2個入りでお得です。

対象商品:
42085145
2018-06-16
用途:
SSバイク サイドカウル
運輸・通信業

バイクメーカーの品番で1個購入するより 実物品番で購入した方が2個入りでお得です。

対象商品:
42085145
2017-11-23
用途:
ディスプレイのアクリル球体2個の固定
株式会社アークユー 様

限界点が分かりずらかったですが、引きながらボルト回転数で決めました。
相手側へのフランジ固定接着剤等があれば、助かります。

対象商品:
42085163
2018-09-11
用途:
車のボディに
電気・ガス・熱供給・水道業

以前にも使用してたので
問題なく、使えました
有り難う御座いました

対象商品:
42085163
2017-09-22
用途:
バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた品物が迅速に届いた大変助かりました。また利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする