※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42085303
品番
SS3-15-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3.6
材質
ステンレス
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5.5
寸法h(mm)
1.5
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
1.6