ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42085312
品番
SS4-09-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.2
材質
ステンレス
寸法S(mm)
5.5
寸法B(mm)
7
寸法h(mm)
0.9
加工物穴径(mm)
5.5
最小板厚(mm)
1