※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42085364
品番
SS6-15-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5.6
材質
ステンレス
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法h(mm)
1.5
加工物穴径(mm)
8
最小板厚(mm)
1.6