※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

435SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085583 435SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085583

POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42085583 品番 435SF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質アルミ ねじピッチ0.7 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)6 寸法P(mm)0.5 寸法H(Φmm)7 ねじの呼びM4 加工物穴径(mm)6.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42085644
2024-02-17
用途:
車のボデー取り付け
株式会社メイテック 様

鍔形状も薄くて取り付け後出っ張らず圧着もかんたんでした。

対象商品:
42085601
2022-06-20
用途:
ネジの取り付け
農・林・水産業

薄い鉄板にナイロンファスナーで、内貼りを取り付けてあったのですが、ナイロンファスナーがうまく聞かないところがあったので、この商品で、ネジで内貼りを固定、緩むこともなく内貼りを固定することが出来ました

対象商品:
42085601
2021-01-05
用途:
FRPパーツの固定

車のリアウイングのサイド羽根の固定に使用しました。
元々の固定ナットが外れており、どうしようかと悩んでいましたがこの商品をみてリベット感覚でどうにかなりそうと思い購入しました。
商品の圧縮に苦労しましたが、何とか固定ナットとして機能しています。
本来の使用用途とは異なる使い方をする場合に、何か使えないかと検索する際、モノタロウさんのサイトは大変重宝します。
これからもいろんな業種の商品の取り扱いよろしくおねがいします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3492:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする